冷暖房・換気設備・忌避剤 :「網 捕獲」の検索結果
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)60~120
消費電力(W)56
仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番122-2987
材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)305×250
方式網袋方式
電源コード(m)1.8
誘虫ランプFCL30BL
点灯方式グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。