絞り込み
ブランド
  • BROTHER
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(211)
  • アイリスオーヤマ(184)
  • スイデン(181)
  • YAMAZEN(山善)(175)
  • エスコ(159)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • TRUSCO(127)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(119)
  • ナカトミ(115)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](111)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(77)
  • オーティ・マットー(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー BROTHERPureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーBROTHER
197,880税込217,668
1台
3日以内出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー BROTHERPureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーBROTHER
177,980税込195,778
1台
3日以内出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) BROTHER冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)BROTHER
33,980税込37,378
1個
当日出荷
PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) BROTHERエアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)BROTHER
4,698税込5,168
1個
当日出荷
PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤