冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアコン 吹き出し口 温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。
仕様1口タイプ・首振りあり
トラスコ品番699-4896
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)10(5.0L×2個)
口数1
電源コード(m)2
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ990
吹出方向上下左右手動
本体寸法(mm)幅390
風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300
首振りあり
消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
¥197,880
税込¥217,668
当日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。
仕様1口タイプ・首振りなし
トラスコ品番699-4897
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)10(5.0L×2個)
口数1
電源コード(m)2
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ990
吹出方向上下左右手動
本体寸法(mm)幅390
風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300
首振りなし
消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
¥177,980
税込¥195,778
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。