冷暖房・換気設備・忌避剤 :「キャスター付き扇風機」の検索結果
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)約35
電圧(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
¥68,990
税込¥75,889
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。