冷暖房・換気設備・忌避剤 :「吸気口」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源単相100V
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数7
定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。