冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用 壁掛け扇風機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450
機能風量3段階、自動首振り
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
電圧(V)単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
羽根枚数4
電源コード(m)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)130/150
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
コード長さ(cm)(リモコン)約1.2
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-58
リモコン有線リモコン
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,600
税込¥19,360
5日以内出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。