冷暖房・換気設備・忌避剤 :「風速」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較
用途フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
質量(kg)約4.1
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60
風量調整風量調節、上下角度調整、左右首振
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
入数1台
1時間あたりの電気代目安(円)(50/60Hz)約2/2.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450
機能風量3段階、自動首振り
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
電圧(V)単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
羽根枚数4
電源コード(m)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)130/150
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
コード長さ(cm)(リモコン)約1.2
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-58
リモコン有線リモコン
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,600
税込¥19,360
5日以内出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)約35
電圧(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
¥68,990
税込¥75,889
翌々日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)110/135
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
電源コード(m)2.2
風速(m/min)256/322
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-60
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)110/135
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510
風速(m/min)256/322
風量調整○
材質(羽根)アルミ羽根
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
消費電力(W)130/150
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
電源コード(m)約2.2
機能風量3段階、自動首振り
風速(m/min)288/360
アズワン品番64-9368-59
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,670
税込¥18,337
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。