冷暖房・換気設備・忌避剤 :「配管用フィルター」の検索結果
商品豆知識
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。
集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。
喫煙場所でタバコの臭いに。
ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。
飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。
トラスコ品番206-6356
材質/仕上FRP
質量(kg)19.5
タイプ吸排気メッシュ
電源(V)AC100
風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)
フィルターハニカムフィルター200×200
消費電力(W)(50/60Hz)74/100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5
使用の目安~20畳
吐出口メッシュ
除去方式ハニカム構造Cleフィルター
標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。