冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ファン」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819 モーターDCモーター 使用電池CR2025×1個(別売)
1個
999 税込1,099
当日出荷

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります