冷暖房・換気設備・忌避剤 :「蚊取り線香 電池」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです
コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ
電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備
屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備
※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)
アズワン品番68-4067-26
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。