冷暖房・換気設備・忌避剤 :「畳 除菌」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去
紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
連続使用で約1年ランプ効果が不要です。
オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など
材質本体:鋼板ホワイト
質量(kg)11
消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.7(プラグ付)
処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積16畳
アズワン品番64-8955-38
適合ランプGL15×2灯
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
強力な除菌力
お手入れ簡単
オゾンの力で脱臭
空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機
紫外線ランプを本体に取り付けて使用します
質量(kg)11
色(本体/天板)ホワイト/グレイ
消費電力(W)41
電源コード(m)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220
機能カバー開閉時運転自動停止
風量調整3段階(パワー/標準/静音)
適用畳数16畳
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
約100畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
転倒時には自動でストップします。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)30
消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積100畳
適合ランプQGL15W×2灯
1台
¥379,800
税込¥417,780
94日以内出荷
紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。
トラスコ品番229-9798
幅(mm)300
高さ(mm)806
奥行(mm)300
電源(V)単相100
電源コード(m)1.7
消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3
使用の目安~16畳(~25m2)
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)42
消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
処理能力1時間当たり:200畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積200畳
適合ランプQGL15W×5灯
1台
¥839,800
税込¥923,780
30日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。