用途浮遊菌の除菌
材質鋼板シルバー
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60(共用)
消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)
電源電圧AC100V
処理風量(m3/min)約1.0
電源コード(m)約1.7(プラグ付)
ランプ寿命8000時間
アズワン品番64-8955-37
安全機構カバー開放時運転停止機能
適合ランプGL15×1灯
処理方法紫外線+ファン送風方式
入力電圧100V用
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
強力な除菌力
お手入れ簡単
オゾンの力で脱臭
空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機
紫外線ランプを本体に取り付けて使用します
質量(kg)11
色(本体/天板)ホワイト/グレイ
消費電力(W)41
電源コード(m)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220
機能カバー開閉時運転自動停止
風量調整3段階(パワー/標準/静音)
適用畳数16畳
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。