冷暖房・換気設備・忌避剤 :「led 電源」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kg
色クールグレー
タンク容量(L)3.5
消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682
電源コード(m)約1.8
機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード
LEDサイン:タンク満水お知らせ
除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日
運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード
タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)
除湿方式コンプレッサー方式
運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA
除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
¥47,900
税込¥52,690
欠品中
質量(kg)約12kg
色ホワイト
タンク容量(L)3.5
消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682
電源コード(m)約1.8
機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード
LEDサイン:タンク満水お知らせ
除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日
運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード
タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)
除湿方式コンプレッサー方式
運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA
除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
¥47,900
税込¥52,690
5日以内出荷
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部
質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)
電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)
光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き
運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。