丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥319,000
税込¥350,900
欠品中
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)35
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥158,900
税込¥174,790
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)136
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。