集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様)淀川電機製作所翌々日出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)129出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)1.2ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)31出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)65/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)1.2
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所14日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)14出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)58/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))58/60ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
電気毛布カバーYAMAZEN(山善)税込¥13,178¥11,980
ダイニングこたつYAMAZEN(山善)税込¥40,678¥36,980