業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)23
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルターメイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。