冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サイクロン集塵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに
電源(V)三相200
集塵容量(L)50
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6029
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル
質量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940
最大処理風量(m3/min)33
騒音値(dB)69
フィルター面積(m2)8.5
標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
1個
¥499,000
税込¥548,900
20日以内出荷
サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに
電源(V)三相200
集塵容量(L)50
出力(kW)1.5
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6037
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル
質量(kg)149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940
最大処理風量(m3/min)25
騒音値(dB)67
フィルター面積(m2)8.5
標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
1個
¥489,000
税込¥537,900
20日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。