自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67
電源(V)三相200
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)36
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番759-3309
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)780×618×1618
質量(kg)170
タイプIE3モーター
最大静圧(kPa)3.43
電源コード(m)2.5(プラグなし)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618
ちり落とし方式パルスジェット
標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
1個
¥579,000
税込¥636,900
20日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。