冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ヒュームフード」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)13
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
吸込口径(Φmm)100
トラスコ品番467-6661
質量(kg)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735
電気代の目安8.3円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6670
質量(kg)109
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安16.5円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)95
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番467-6696
質量(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185
電気代の目安40.7円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥699,800
税込¥769,780
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6688
質量(kg)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安24.2円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。