冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用集塵機(環境改善)」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)36 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番759-3309 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 寸法(mm)780×618×1618 質量(kg)170 タイプIE3モーター 最大静圧(kPa)3.43 電源コード(m)2.5(プラグなし) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 ちり落とし方式パルスジェット 標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
1個
579,000 税込636,900
20日以内出荷

パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。
用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんに 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6038 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 質量(kg)265 フィルターポリエステル成形 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810 フィルター面積(m2)25.6 静圧(kPa)2.94
1個
769,000 税込845,900
30日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング