1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に 電源(V)三相200 集塵容量(L)300 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6027 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル 質量(kg)115 最大処理風量(m3/min)40 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593 フィルター面積(m2)3.1
1個
429,000 税込471,900
30日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります