冷暖房・換気設備・忌避剤 :「USB小型扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
欠品中
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、いつでもどこでも充電できます。
髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、女性の方でも安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に
セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書
電源5V/1A
電池リチウムイオン電池2000mAH
充電時間(時間)4.5
連続使用時間(時間)2.5
消費電力(W)3
外形寸法(mm)250×190×33
質量(g)約155
羽根枚数3(×2)
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、わずらわしい配線もなく、使う場所を選びません。
髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に。
セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書
質量(g)200
消費電力(W)1.5
電源DC5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×36
充電時間(時間)約5
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)強:約6、中:約7、弱:約7.5
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2
電源(V)5
定格消費電力(W)4
風量3段階
充電時間(時間)約2.5
使用時間(時間)約2~4
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色グリーン
質量(g)239(スタンド込)
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整100段階
バッテリー容量(mAh)3600
充電端子USB Type-C
1個
¥3,380
税込¥3,718
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。