冷暖房・換気設備・忌避剤 :「遠赤外線 ヒーター 業務用」の検索結果
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。