絞り込み
ブランド
  • CCP
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(209)
  • YAMAZEN(山善)(193)
  • アイリスオーヤマ(186)
  • スイデン(178)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(120)
  • サンポット(119)
  • TRUSCO(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(93)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズCCP
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。
消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器 リラックマ CCPルームライト加湿器 リラックマCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
足元ヒーター 「あったかステーション」 CCP足元ヒーター 「あったかステーション」CCP
8,980税込9,878
1台
6日以内出荷
『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCPルームライト加湿器 コウペンちゃんCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
あったかぬいぐるみ 肉まん CCPあったかぬいぐるみ 肉まんCCP
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCPルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
コードレス小型除湿器 DRY BOSS CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSSCCP
6,990税込7,689
1個
9日以内出荷
気になる場所に置くだけ簡単!ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125電源AC100V 50/60Hz乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
2,290税込2,519
1本
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
5,990税込6,589
1セット(3本)
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤