絞り込み
ブランド
  • CCP
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(176)
  • スイデン(151)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
  • ダイニチ工業(100)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(85)
  • SHIMADA(58)
  • 日動工業(57)
  • アール(57)
  • シャープ(53)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イカリ消毒(47)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たまごっちハンディファン CCP

    たまごっちハンディファン

    CCP
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)
    付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
  • あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ CCP

    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ

    CCP
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。
    消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
  • あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP

    あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ

    CCP
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。
    材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)300定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×300USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
  • あったかぬいるぐみ CCP

    あったかぬいるぐみ

    CCP
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。
    材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)292定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×175×330USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
  • ルームライト加湿器 CCP

    ルームライト加湿器

    CCP
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。
    質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
  • あったかぬいぐるみ 肉まん CCP

    あったかぬいぐるみ 肉まん

    CCP
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
    消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
  • 足元ヒーター 「あったかステーション」 CCP

    足元ヒーター 「あったかステーション」

    CCP
    8,980税込9,878
    1台
    6日以内出荷
    『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
  • ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCP

    ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCP

    ルームライト加湿器 コウペンちゃん

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 リラックマ CCP

    ルームライト加湿器 リラックマ

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤