冷暖房・換気設備・忌避剤 :「タニタ 熱中アラーム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
入力電圧(V)DC5※急速充電非対応
騒音値(dB)65~68
使用環境温度(℃)28~42
充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)
動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)
内蔵電池リチウムイオン110mAh
入力電流(A)1※急速充電非対応
温度誤差±0.3℃
防水性IP67
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。