冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電気布団」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)約2.6
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)100×230
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9
表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)約1.7
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)100×80、袋状部70
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途床、ソファー、ベッドに
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%
質量(kg)約2.5
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0
寸法(cm)200×100
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2
表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。