冷暖房・換気設備・忌避剤 :「プラグ 100v アース」の検索結果
関連キーワード
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色白
消費電力(W)1000(強弱切替なし)
寿命6000時間
質量(kg)約2.0(金具などを含まない)
設置方法吊り下げ・壁付け兼用
防水性IPX5
電源プラグアース線付
電源コード(m)約6
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。
花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。
床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。
羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに
寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960
質量(kg)2.8
消費電力(W)DC26(風量9段階)
電源単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1.8
主要材質樹脂
プラグ汎用2ピンプラグ
設置方法床置き設置
モータ種類DCブラシレス
除去効率(%)約80
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約3.4
消費電力(W)1400(700・1400切替)
電源単相100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約42円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。