冷暖房・換気設備・忌避剤 :「湯たんぽ エース」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。