冷暖房・換気設備・忌避剤 :「腰掛け ファン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。
付属品USB充電ケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
電源内蔵バッテリー3.7V 6000mAh
入力DC5V 2A
連続使用時間(時間)弱:15~17・中:7~10・強:5~7
風量調整3段階(強・中・弱)
騒音レベル(dB(A))弱:19.8・中:28.5・強:33.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])弱:3900・中:4500・強:5200
サイズ(mm)43×83×112
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。