絞り込み
ブランド
  • アースブロー
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(212)
  • YAMAZEN(山善)(186)
  • スイデン(183)
  • アイリスオーヤマ(178)
  • エスコ(178)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(128)
  • TRUSCO(126)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(111)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(73)
  • オーティ・マットー(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型気化式冷風機 アースブロー大型気化式冷風機アースブロー
929,800税込1,022,780
1台
10日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)トラスコ品番246-0186材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1550高さ(mm)1820品名雷神奥行(mm)940電源(V)単相100タンク容量(L)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940電源コード(m)3.5~4風速(m/s)9.4ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階冷却能力420(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE アースブローアースブロー 大型冷風機 風神PRIDEアースブロー
1,298,000税込1,427,800
1台
10日以内出荷
「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。トラスコ品番676-8110幅(mm)1838高さ(mm)2005品名風神PRIDE奥行(mm)1000電源三相200Vタンク容量(L)265電源コード(m)3.5~4風速(m/s)14ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
大型冷風機 嵐 アースブロー大型冷風機 嵐アースブロー
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品給水用ニップル、専用リモコン適合風量調節:10段階トラスコ品番360-3095幅(mm)1276高さ(mm)1650奥行(mm)770電源(V)単相100タンク容量(L)215コード長さ(m)電源:4風速(m/s)7.9水タンク容量(L)215本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770空気流量(m3/min)16900冷却能力165径(mm)ファン:860消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
ARK(アーク) アースブローARK(アーク)アースブロー
579,800税込637,780
1個
10日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
17日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
13日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)アースブロー
809,800税込890,780
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラー アースブロー大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラーアースブロー
899,000税込988,900
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))付属品キャスター付架台トラスコ品番246-0189材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック幅(mm)1120質量(kg)90高さ(mm)1845奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)アースブロー
539,800税込593,780
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLERアースブロー
1,190,000税込1,309,000
1台
14日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤