冷暖房・換気設備・忌避剤 :「パイプ 外し」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラウン 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります