2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります