冷暖房・換気設備・忌避剤 :「お子様」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM 質量(kg)約12.2 タンク容量(L)2.7 コード長さ(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90) 寿命フィルター:約2年 適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳) 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 動作温度(℃)5~35 運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音 サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H) 切タイマー2・4・8(時間)
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。 内容量(mL)300
1本
1,820 税込2,002
当日出荷

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル 対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 有効期間約90日(使用環境により異なります) 入数(個)6
1箱(6個)
555 税込611
翌日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング