スポットクーラー用冷風延長ダクトエスコ翌日出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)エスコ当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3Hアズワン品番65-2236-72
Φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)エスコ当日出荷
仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用材質PVC寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m質量(kg)1.5型番EDS-3Cアズワン品番65-2236-71
Φ175mmx4m 排熱延長ダクトエスコ当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用質量(g)7800長さ(m)4内径(Φmm)175型番SS-HD-175-4M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100Dアズワン品番64-7942-29
Φ125mmx5m 冷風延長ダクトエスコ当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用寸法(mm)Φ125×5m質量(kg)6.7型番SS-D-125-5M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1Aアズワン品番64-7942-28
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3