冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サーマルプロテクター」の検索結果
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。