冷暖房・換気設備・忌避剤 :「タイマー ランプ付」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
質量(kg)約12.2
タンク容量(L)2.7
コード長さ(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)
寿命フィルター:約2年
適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)
連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)
動作温度(℃)5~35
運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音
サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。