4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1 有効成分フィプロニル0.05% 入数(個)8
1箱(8個)
1,130 税込1,243
当日出荷

卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター 材質ABS樹脂 質量(kg)5.9 消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分 騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18 操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン 適合床面積45(27畳)以下 サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H) 清浄時間(分)8畳:約11 待機電力(W)0.3
1台
54,680 税込60,148
取扱い終了

10m2につき2~4個を設置。置いたその日から効く!1年効く!プロが使う速効成分を配合。効き始めが早く、1年間効果を発揮。小型の黒い容器は、たくさん置いても目立ちません。シールが付いてタテにも貼れるので置き場所に困らず、お掃除の邪魔にもなりません。小型でも広い範囲に効果を発揮。えさを食べたゴキブリはもちろん、そのフンや死骸を食べたゴキブリにも効果を発揮。巣ごと退治できます。大型、小型、しぶとい抵抗性ゴキブリにも効きます。メスの持つ卵にも効く!
有効成分フィプロニル 有効期間約1年 入数(個)12
1箱(12個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング