吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
アズワン品番65-9280-24
1台
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂
寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)
質量(kg)約7
径(Φmm)ファン:350
電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)
電源コード(m)2
騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)
回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分
最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192
羽根寸法(cm)35アルミ3枚
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
1個(1個)
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。