コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-30
1台
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1
有効成分フィプロニル0.05%
入数(個)8
1箱(8個)
¥1,130
税込¥1,243
欠品中
5m2につき1~3個を設置。玄関やベランダに設置して、屋外からの侵入を防ぎます。特殊なひさし構造で雨風に強い屋外タイプ。裏面に固定テープ付きで壁面に貼付可能。
材質フィプロニル
有効期間約12か月
入数(個)6
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)2.7×3.6
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本
アズワン品番65-9314-96
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性
アズワン品番65-9314-97
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌々日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)3.6×5.4
1個
¥8,330
税込¥9,163
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)1.8×1.8
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番65-3898-06
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分
使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
内容量(mL)480
標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。)
有効成分トランスフルトリン320mg
対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ
効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
¥1,910
税込¥2,101
8日以内出荷
常温23℃の室内で約30年(ただし高温使用、日光照射、降雨屋外では有効性が短縮します。)電線・配管等のネズミからの保護。ねずみが嫌うトウガラシエキス入り。トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)で、人体に対する安全性に優れています。二重貼りすると更に効果期間が延長。一度かじると二度とネズミは近づきません。使用方法貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、なるべく粘着面に手で触れないようにして貼りつけて下さい。二重貼りしますと効果期間が長くなります。ネズミが物を噛む時は、試し噛みをして、嫌な物は二度と噛まない習性があります。試し噛み時の破損防止にも、二重貼りをおすすめします。
寸法(mm×m)19(W)×20巻
有効期間約30年
1巻
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)
色ボーダー
質量(g)430
消費電力(W)10
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10
コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A
入力電流(A)2
待機電力(W)0.7
コントローラ(温度調節)4段階
1個(1個)
¥7,850
税込¥8,635
翌々日出荷
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
内容量(mL)450
有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)
対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
すき間用ノズル付。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治。有効成分イミプロトリンの速効効果でゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えず駆除します。【使用方法】1使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。2噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
内容量(mL)450
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105)
対象害虫ゴキブリ
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)200~300
使用電力(W)55/45(50/60Hz)
仕様アースねじ付、防爆構造
エスコ品番EA864AB-5A
寸法(mm)800×320×360
質量(kg)15.5
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
蚊成虫の駆除又は忌避用
仕様EA941B-31詰替用
有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。)
利用場所屋内屋外両用
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。