冷暖房・換気設備・忌避剤 :「殺虫」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-97
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1 有効成分フィプロニル0.05% 入数(個)8
1箱(8個)
1,130 税込1,243
当日出荷

遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本 アズワン品番65-9314-96
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。<
仕様●内容量:200mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り アズワン品番65-9315-08
1本
760 税込836
当日出荷

マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。 内容量(mL)300
1本
1,820 税込2,002
当日出荷

EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45 入数(本)1
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
質量(g)295 電源100V 内容量(mL)45 有効期間120日間(1日12時間使用時) サイズ(mm)134×102×90
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り アズワン品番65-9315-07
1本
630 税込693
翌々日出荷

5m2につき1~3個を設置。玄関やベランダに設置して、屋外からの侵入を防ぎます。特殊なひさし構造で雨風に強い屋外タイプ。裏面に固定テープ付きで壁面に貼付可能。
材質フィプロニル 有効期間約12か月 入数(個)6
1個
900 税込990
翌日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分。トランスフルトリン 375mg/個。
用途蚊成虫の駆除に。 入数(個)1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル 対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 有効期間約90日(使用環境により異なります) 入数(個)6
1箱(6個)
555 税込611
翌日出荷

10m2につき2~4個を設置。置いたその日から効く!1年効く!プロが使う速効成分を配合。効き始めが早く、1年間効果を発揮。小型の黒い容器は、たくさん置いても目立ちません。シールが付いてタテにも貼れるので置き場所に困らず、お掃除の邪魔にもなりません。小型でも広い範囲に効果を発揮。えさを食べたゴキブリはもちろん、そのフンや死骸を食べたゴキブリにも効果を発揮。巣ごと退治できます。大型、小型、しぶとい抵抗性ゴキブリにも効きます。メスの持つ卵にも効く!
有効成分フィプロニル 有効期間約1年 入数(個)12
1箱(12個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避 仕様カートリッジ1本付、電池式 電池単3電池×6本(付属) 有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 内容量(mL)480 標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。) 有効成分トランスフルトリン320mg 対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ 効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
1,910 税込2,101
8日以内出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

1プッシュで効果が約24時間持続します。蚊がいなくなるスプレーの決定版!1本で255回使えます。おすだけワンプッシュ。4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。持ち運び自由自在1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
材質ピレスロイド(メトフルトリン) 内容量(mL)55 対象害虫蚊成虫 有効期間約24時間
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。 内容量(mL)450 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。
内容量(g)550×2本 有効成分シフルトリン、シナモンパウダー 対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類
1袋(2本)
1,510 税込1,661
翌日出荷

蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できます。殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので子どもや環境にやさしいです。ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。虫を見たくない場合は付属の目隠しシールを貼ってください。虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。日本大学 商学部 水野ゼミナール メンバーの企画・開発商品です。目隠しシール1枚付。
材質再生PET 組立時間約5分 サイズ(mm)320×80×60(組立時)
1個
790 税込869
翌日出荷

スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ 寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング