送風機 (強・弱)エスコ翌日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)質量(kg)約7径(Φmm)ファン:350電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)電源コード(m)2騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192羽根寸法(cm)35アルミ3枚関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラックエスコ翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製耐候性良好で屋外使用に強い上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番65-3898-06
AC100V・143W/450mm 送風機エスコ翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450ファン径(cm)45風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171エスコ品番EA897AY-3寸法(mm)515×330×590質量(kg)6スイッチロータリー式(強・中・弱)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)9.7消費電力(W)(50/60Hz)143/150首振角度(°)左右60、上下3段階調節
AC100V・135W/450mm 送風機エスコ翌日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450ファン径(cm)45風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199エスコ品番EA897AY-2寸法(mm)530×550×800質量(kg)9.1スイッチ押しボタン式(強・中・弱)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)9.7消費電力(W)(50/60Hz)135/170首振角度(°)左右90、上下3段階調節
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3