水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
寸法(mm)223(W)×100(D)×340(H)
アズワン品番64-2283-89
1個(10個)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。
アズワン品番65-3900-02
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質ナイロン100%
色透明
全長(m)1000
線径(Φmm)0.48
アズワン品番64-7966-86
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番65-3898-06
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など
仕様有効範囲(m):周囲約1
材質ポリエチレン
色黒
寸法(mm×m)30×10
使用の目安一ヶ所あたり30×150以上
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に
適合本体EA897NA-5
サイズ直径510mm×5m
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に
適合本体EA897NA-3
サイズ直径310mm×5m
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
アズワン品番65-3891-06
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171
エスコ品番EA897AY-3
寸法(mm)515×330×590
質量(kg)6
スイッチロータリー式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)143/150
首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)
色ボーダー
質量(g)430
消費電力(W)10
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10
コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A
入力電流(A)2
待機電力(W)0.7
コントローラ(温度調節)4段階
1個(1個)
¥7,850
税込¥8,635
翌々日出荷
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ)
アズワン品番65-9309-97
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。