風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約2.3
色ホワイト×ブラック
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360
電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,390
税込¥25,729
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。