冷暖房・換気設備・忌避剤 :「NF」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルミューダサーキュレーター
RoHS
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約2.3 ホワイト×ブラック 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,390 税込25,729
6日以内出荷

バルミューダGreenFan Studio
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1.5~36 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 本体質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900 風量調整5段階 首振り左右それぞれ最大75° 安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき) 切タイマー1・2・3・4時間 角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
1台
39,000 税込42,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダサーキュレーター
RoHS
どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン 質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む) ホワイト 消費電力(W)1.5~26 電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法) 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です) 適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング