3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m)(約)1.26 本体質量(kg)(約)1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷

ファミリー・ライフ充電式ミニミストファン
ひんやり涼風を持ち運ぶ!潤いミストで乾燥も防ぐ。色/ホワイト。持ち運びやすい取っ手付きで家中どこでもヒンヤリ快適!。タンクに水を入れるだけ!。氷追加で更に涼しく!。卓上にも置けるコンパクト設計。取っ手付きで持ち運び簡単。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂 質量(g)(約)815 消費電力(W)最大9 連続使用時間(時間)(弱)約4・(中)約3・(強)約2 バッテリー200mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×14.5×18 風量調整3段階(強/中/弱) 充電時間(時間)約4 定格入力DC5V/2A 噴射量(mL/h)ミスト:30~35 水タンク容量(mL)240
1台
4,990 税込5,489
7日以内出荷

水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)940(本体のみ) 消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A) 電源USB 風量3段階調節(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5 稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
1台
4,498 税込4,948
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります