冷暖房・換気設備・忌避剤 :「抗菌エアフィルター」の検索結果
世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。
優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。
ファンスピード6段階切替。
各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。
付属品リモコン・ストッパー付きキャスター
寸法(mm)410×380×710
質量(kg)16
定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180
風量(m3/min)70・130・220・290・340・510
構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター)
保証期間2年
集塵効率(%)99.97
ファンスピード6段階切替
操作パネル液晶ディスプレイ
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。