9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマコンパクトクーラー
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100 質量(kg)12.5 ホワイト 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)160/190(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)周囲-8 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm)ダクト:300~1550 質量(kg)24.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)900/1050 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699 風量切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日 適用畳数(冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05 アイボリー タイプルーバー:手動/上下左右 長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5 切替方式風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)680/730 設定温度(℃)7~30 運転モード冷風・除湿・送風(換気) タイマーON/OFF 除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000 質量(g)2600 材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
4日以内出荷

お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U 質量(kg)0.48 サイズ(cm)接続部分:14(内径) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2700 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)18 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります