冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サーキュレーター 強風」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマ 動画あり
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ホワイト 質量(g)1900 消費電力(W)固定時/33、首振時/35 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362 角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60° 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階調整可能 羽根寸法(cm)18 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台ほか
14,900 税込16,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります