3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)23 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120° リモコン矢印ボタンで細かく操作可能 適用畳数28畳 タイマー機能入切2/4/8時間
1台
14,980 税込16,478
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります